| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65299003 Herst.-Nr.: 65299003 EAN/GTIN: 4067201259572 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Wahlweise Edelstahl V2A (A2) oder V4A (A4).
Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | A2 Werkstoff | Gewinde: | M3 mm | Steigung: | 0,5 mm | m: | 2,4 mm | s: | 5,5 mm | Gewicht p. % Stk.: | 0,04 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |