Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65299406 Nutmutter GUK2 M15 x 1 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65299406
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65299406
EAN/GTIN:
     4067201301738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
nutmutter din 1804 a2

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Diese selbstsichernden Nutmuttern mit metrischem Feingewinde werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1. Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. Temperaturbeständig bis 100°C.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (A2)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
GUK 2
Gewindegröße x Steigung [d1]:
M 15x1 [mm]
Außendurchmesser [d2h11]:
24 [mm]
[d3-0,5]:
21 [mm]
Breite [hmax.]:
8,6 [mm]
[mmin.]:
5,5 [mm]
[b]:
4 [mm]
[t]:
1,5 [mm]
Rundlauf axial [x]:
0,04 [mm]
Anzahl der Nuten:
4
Gewicht:
11 [g]
Weitere Suchbegriffe: din 1804, Elastic stop nuts prevailing torque nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.