Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65299610 Nutmutter DIN 1804 Form RF M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65299610
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65299610
EAN/GTIN:
     4067201300441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804


Material: Edelstahl 1.4301 (V2A), ungehärtet, ungeschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M10x1 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
25 mm
d3:
20 mm
h h14:
6 mm
b:
5 mm
t:
2 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: din1804 m10x1, edelstahlmutter din 1804, din 1804 a2, KM 14 KM14, Nutenmuttern, safety nut, KM 9 KM9, DIN part, Welzlagermuttern, KM 11 KM11, KM 10 KM10, KM 16 KM16, Nuttmuttern, rostfrei Edelstahl stainless, Wälzlager-Nutmuttern, Wellenmuttern, KM 20 KM20, KM 4 KM4, KM 8 KM8, Sicherungsmuttern, KM 2 KM2, KM 19 KM19, Nuttenmuttern, Wälzlager Nutmuttern, Welzlager-Muttern, Wälzlagernutmuttern, KM 13 KM13, KM 3 KM3, Wälzlager-Muttern, KM 0 KM0, KM 5 KM5, DIN-Teil, Hakenmuttern, KM 12 KM12, KM 15 KM15, Nutmutern, Wälzlagermuttern, Wellennutmuttern, KM 18 KM18, Welzlager-Nutmuttern, KM 1 KM1, KM 17 KM17, KM 6 KM6, KM 7 KM7, DIN1804, locknut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.