Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65301200 Verlängerungsmutter DIN6334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65301200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65301200
EAN/GTIN:
     4067201144236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m12
Werkstoff: Vergütungsstahl. Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
d1:
M 12 mm
Steigung:
1,75 mm
sw:
18 mm
m:
36 mm
Gewicht:
63 g
Weitere Suchbegriffe: langmutter, verlängerungsmutter festigkeit 10, hexagon coupling nuts, DIN6334, DIN 6334, Langmuttern, hexagon coupling nut, Verbindungsmutter, Verlängerungsmuttern, DIN-Teil, DIN part, Verbindungsmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1291
1
€ 10,00*
ab € 1,46*
€ 2,58*
14 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.