Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65311225A2 Splint ISO1234/DIN94 1,2 x 25 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65311225A2
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65311225A2
EAN/GTIN:
     4067201295341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234


Werkstoff: Edelstahl A2.



Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben.
Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie
bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Achtung:
Solche Splinte dürfen nur einmal verwendet werden und müssen nach dem
Lösen unbedingt durch Neuteile ersetzt werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (A2)
Oberfläche:
Unveredelt
Nenngröße:
1,2
Länge [l]:
25 [mm]
[d1 max.]:
1,0 [mm]
[amin.]:
1,25 [mm]
Kopflänge ca. [b]:
3 [mm]
[cmax]:
2,0 [mm]
passend zu Schraubendurchmesser:
4,5 - 5,5 [mm]
passend zu Bolzendurchmesser:
4 - 5 [mm]
Gewicht pro 100 Stk:
26 [g]
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, split pin, stainless, Edelstahl, Splint, ISO1234, rostfrei, Splinte, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.