| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65311232A2 Herst.-Nr.: 65311232A2 EAN/GTIN: 4067201295358 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl A2. Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben. Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Achtung: Solche Splinte dürfen nur einmal verwendet werden und müssen nach dem Lösen unbedingt durch Neuteile ersetzt werden.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenngröße: | 1,2 mm | Länge l: | 32 mm | d1 max.: | 1,0 mm | a min.: | 1,25 mm | b ca.: | 3 mm | c max: | 2,0 mm | passend zu Schraube Ø: | 4,5 - 5,5 mm | passend zu Bolzen Ø: | 4 - 5 mm | Gewicht per 100 Stück: | 32 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, Edelstahlschraube DIN 653, din 94 a2, din 94, din 94 splint blank, DIN94, stainless, split pin, Splint, ISO1234, Edelstahl, Splinte, rostfrei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |