| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65315080 Herst.-Nr.: 65315080 EAN/GTIN: 4067201296126 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl verzinkt. Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben. Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Achtung: Solche Splinte dürfen nur einmal verwendet werden und müssen nach dem Lösen unbedingt durch Neuteile ersetzt werden.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenngröße: | 5,0 mm | Länge l: | 80 mm | d1 max.: | 4,6 mm | a min.: | 2 mm | b ca.: | 10 mm | c max: | 9,2 mm | passend zu Schraube Ø: | 20 - 27 mm | passend zu Bolzen Ø: | 17 - 23 mm | Gewicht per 100 Stück: | 1350 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |