Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65343000 Nutmutter UW M10x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65343000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65343000
EAN/GTIN:
     4067201155546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter mädler
wellenmutter

Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Sicherungseinlage: rostfreier Stahl.

Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche und Unterlegscheibe für Rollenlager. Konstruktion für einfachwirkende Befestigung. Wartungsfreie Auslegung. Die Bolzengewinde müssen der Mittelqualität nach ISO 965 entsprechen. Bitte beachten: Mindestens zwei oder drei Bolzengewindegänge müssen den Sicherungseinsatz aufnehmen. Diese Nutmutter soll nicht an Wellen mit Keilnute angebracht werden. Beim Aufschrauben der Mutter auf die Welle ist Schmieröl zu benutzen. Größere Gewinde-Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.


Funktion: Das System besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert!

Weitere Informationen:
d1:
M10 x 0,75 mm
d2 -0,5:
18 mm
d3 -0,5:
13 mm
g-0,5:
14,4 mm
b+/-0,2:
3 mm
t:
1,8 mm
h:
4 mm
B:
5,2 mm
Tol. B:
±0,3 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
4,5 g
Weitere Suchbegriffe: Fuji U-Nut, Sicherungsmutter, Wellennutmutter, Fine U-Nut, Wälzlagermuttern, Fuji Seimitsu, selbstsichernd, Sicherungseinlage, Wälzlager-Nutmutter, Sicherungsmuttern, Wellenmuttern, Wellennutmuttern, locknut, locknuts, Seimitsu, self-locking nut, Wälzlager-Mutter, Nutmutter, lock nut, Wälzlagermutter, Nutmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
972
1
€ 10,00*
ab € 8,15*
€ 9,73*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 9,86*
€ 13,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65399430
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.