Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65353200 Wellenmutter KMK M12 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65353200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65353200
EAN/GTIN:
     4067201160335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter mädler
wellenmutter

Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmstück, das mit dem Gewindeprofil versehen ist und somit keine Beschädigung verursacht. Das Klemmstück wird mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichert die Mutter somit gegen Verdrehung.

Weitere Informationen:
Typ:
KMK 1 Typ
d1:
M12 x 1 mm
d2:
22 mm
d3:
18 mm
B:
9 mm
b:
3 mm
t:
2,0 mm
S:
M5 mm
T:
4 mm
max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube:
4 Nm
x:
0,02 mm
zul. Axialkraft:
11,8 kN
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Wellennutmuttern, KMK7, lock nuts, Sicherungsmutter, KMK8, Nutenmuttern, locknuts, KMK0, locknut, KMK5, KMK6, KMK4, KMK12, KMK, Wälzlagermuttern, Nutmuttern, KMK1, Wälzlagernutmuttern, Nutmutter, KMK9, Wellenmuttern, lock nut, Wälzlager Nutmuttern, KMK3, KMK11, KMK2, KMK10, Sicherungsmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1163
1
€ 10,00*
ab € 6,84*
€ 15,95*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 21,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.