Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65357100 Wellenmutter KMK M60 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65357100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65357100
EAN/GTIN:
     4067201152552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter mädler
wellenmutter

Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmstück, das mit dem Gewindeprofil versehen ist und somit keine Beschädigung verursacht. Das Klemmstück wird mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichert die Mutter somit gegen Verdrehung.

Weitere Informationen:
Typ:
KMK 12 Typ
d1:
M60 x 2 mm
d2:
80 mm
d3:
74 mm
B:
15 mm
b:
7 mm
t:
3,0 mm
S:
M8 mm
T:
12 mm
max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube:
16 Nm
x:
0,025 mm
zul. Axialkraft:
95,0 kN
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: lock nut, KMK12, KMK9, locknut, Wälzlager Nutmuttern, lock nuts, KMK11, KMK7, KMK2, Nutmutter, locknuts, KMK8, KMK3, Wälzlagermuttern, Wellennutmuttern, KMK, KMK10, Wälzlagernutmuttern, Nutenmuttern, KMK0, KMK1, Nutmuttern, KMK4, Wellenmuttern, KMK5, Sicherungsmuttern, Sicherungsmutter, KMK6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.