Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65358109 Wellenmutter KMTA M45x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65358109
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65358109
EAN/GTIN:
     4067201284642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter mädler
wellenmutter

Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Mit Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 B mit Zapfen oder Stirnlochschlüssel. Für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) Axiale Bohrungen für Stirnlochschlüssel.
2) Radiale Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 Form B mit Zapfen.
3) Max. Anzugsmoment der Sicherungsschrauben.

Weitere Informationen:
Typ:
KMTA 9 Typ
d1:
M45x1,5 mm
d2:
68 mm
d3:
58 mm
d4:
48 mm
B:
22 mm
LK:
58 mm
L:
12 mm
N11):
4,3 mm
N22):
6 mm
S:
M6 mm
TAS3):
6,7 Nm
zul. Axialkraft:
240 kN
Gewicht:
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.