| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65363400 Herst.-Nr.: 65363400 EAN/GTIN: 4067201195153 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
Weitere Informationen: | | Typ: | KM 2 Typ | d1: | M15 x 1 mm | Ø d2: | 25 mm | Ø d3min.: | 21 mm | B: | 5 mm | b: | 4 mm | t: | 2 mm | x: | 0,04 mm | Gewicht: | 10 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, KM 8 KM8, DIN981, Wällenmuttern, KM 16 KM16, KM 13 KM13, KM 15 KM15, safety nut, KM 3 KM3, Welzlagermuttern, KM 19 KM19, Nutmutter, Welzlager-Nutmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 10 KM10, KM 2 KM2, KM 6 KM6, KM 9 KM9, Nuttenmuttern, KM 1 KM1, Nutmutern, KM 14 KM14, KM 18 KM18, Hakenmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Wellennutmuttern, Wälzlager-Muttern, Welzlager-Muttern, Sicherungsmuttern, Wälzlager Nutmuttern, KM 5 KM5, Nutenmuttern, KM 17 KM17, Wälzlagermuttern, Wellenmuttern, KM 4 KM4, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, KM 7 KM7, KM 20 KM20, locknut, KM 11 KM11, KM 12 KM12, KM 0 KM0 |
| | |
| |