Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65363781 Sicherungsblech MB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65363781
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65363781
EAN/GTIN:
     4067201181781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406


Werkstoff: Stahl, verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm², .

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Weitere Informationen:
Typ:
MB 3 Typ
passend zu:
KM 3 passend<BR/> zu
Ø d1:
17 mm
Ø d2:
32 mm
Ø d3:
24 mm
e:
4 mm
f:
15,5 mm
b 1:
4 mm
s:
1,00 mm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech 5406 DIN 981 Nutmutter locknut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65363701
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.