Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65364801 Sicherungsblech MB6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65364801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65364801
EAN/GTIN:
     4067201197843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981.Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Weitere Informationen:
Typ:
MB 6 Typ
passend zu:
KM 6 passend<BR/> zu
Ø d1:
30 mm
Ø d2:
49 mm
Ø d3:
38 mm
e:
5 mm
f:
27,5 mm
b 1:
5 mm
s:
1,25 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech 5406 DIN 981 Nutmutter locknut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.