Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65365101 Sicherungsblech MB31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65365101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65365101
EAN/GTIN:
     4067201332664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981.Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Weitere Informationen:
Typ:
MB 31 Typ
passend zu:
KM 31 passend<BR/> zu
Ø d1:
155 mm
Ø d2:
212 mm
Ø d3:
182 mm
e:
16 mm
f:
147,5 mm
b 1:
16 mm
s:
2,5 mm
Gewicht:
209 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech 5406 DIN 981 Nutmutter locknut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.