Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65365200 Nutmutter DIN981 M160x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65365200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65365200
EAN/GTIN:
     4067201332688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 mädler
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 32 Typ
d1:
M160 x 3 mm
Ø d2:
210 mm
Ø d3min.:
182 mm
B:
25 mm
b:
16 mm
t:
7 mm
x:
0,06 mm
Gewicht:
2590 g
Weitere Suchbegriffe: locknut, Wälzlager Nutmuttern, Nutmutern, KM 11 KM11, KM 12 KM12, KM 20 KM20, KM 16 KM16, KM 4 KM4, KM 7 KM7, Nuttenmuttern, KM 1 KM1, KM 10 KM10, Wälzlager-Muttern, DIN981, KM 18 KM18, KM 14 KM14, KM 19 KM19, Wällenmuttern, Wälzlagermuttern, KM 3 KM3, Nutenmuttern, KM 2 KM2, KM 5 KM5, Welzlagermuttern, KM 17 KM17, KM 15 KM15, KM 0 KM0, KM 8 KM8, Sicherungsmuttern, Wälzlagernutmuttern, Welzlager-Nutmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Wellenmuttern, Wellennutmuttern, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Welzlager-Muttern, Nutmutter, KM 13 KM13, KM 6 KM6, KM 9 KM9, safety nut, Hakenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.