| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65365300 Herst.-Nr.: 65365300 EAN/GTIN: 4067201199403 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | KM 7 Typ | d1: | M35 x 1,5 mm | Ø d2: | 52 mm | Ø d3min.: | 44 mm | B: | 8 mm | b: | 5 mm | t: | 2 mm | x: | 0,04 mm | Gewicht: | 53 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 981 m35, Wälzlager-Muttern, safety nut, KM 18 KM18, Nutmutern, Wällenmuttern, Wälzlagermuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 12 KM12, KM 16 KM16, Nutmutter, locknut, Wellennutmuttern, KM 13 KM13, KM 2 KM2, DIN981, Hakenmuttern, KM 8 KM8, KM 6 KM6, Nuttenmuttern, KM 0 KM0, Welzlager-Muttern, KM 10 KM10, Nutenmuttern, KM 20 KM20, Wälzlager-Nutmuttern, Welzlager-Nutmuttern, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Sicherungsmuttern, KM 9 KM9, Wellenmuttern, KM 17 KM17, KM 4 KM4, KM 15 KM15, KM 5 KM5, KM 1 KM1, KM 11 KM11, KM 14 KM14, Wälzlager Nutmuttern, KM 19 KM19, KM 7 KM7, KM 3 KM3, Welzlagermuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |