| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65365800 Herst.-Nr.: 65365800 EAN/GTIN: 4067201199410 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
Weitere Informationen: | | Typ: | KM 8 Typ | d1: | M40 x 1,5 mm | Ø d2: | 58 mm | Ø d3min.: | 50 mm | B: | 9 mm | b: | 6 mm | t: | 2,5 mm | x: | 0,04 mm | Gewicht: | 85 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 981 m40, Wälzlager Nutmuttern, Wälzlagermuttern, KM 12 KM12, KM 8 KM8, Nutenmuttern, Welzlagermuttern, Hakenmuttern, KM 16 KM16, KM 7 KM7, Wällenmuttern, KM 13 KM13, KM 5 KM5, KM 9 KM9, KM 0 KM0, Sicherungsmuttern, locknut, KM 4 KM4, KM 18 KM18, DIN981, Welzlager-Muttern, KM 1 KM1, Wälzlager-Muttern, Nutmutter, KM 11 KM11, KM 14 KM14, KM 6 KM6, Nuttenmuttern, Wälzlagernutmuttern, Welzlager-Nutmuttern, KM 3 KM3, Wellenmuttern, Nutmutern, safety nut, KM 10 KM10, KM 2 KM2, KM 19 KM19, KM 15 KM15, KM 20 KM20, Wälzlager-Nutmuttern, Wellennutmuttern, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, KM 17 KM17 |
| | |
| |