Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65366200 Nutmutter DIN981 M45x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65366200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65366200
EAN/GTIN:
     4067201199427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m45x1,5
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 9 Typ
d1:
M45 x 1,5 mm
Ø d2:
65 mm
Ø d3min.:
56 mm
B:
10 mm
b:
6 mm
t:
2,5 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
118 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m45, Sicherungsmuttern, Welzlager-Muttern, KM 18 KM18, KM 4 KM4, KM 6 KM6, KM 3 KM3, KM 8 KM8, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, KM 2 KM2, Wälzlager Nutmuttern, Wälzlagernutmuttern, Welzlagermuttern, KM 1 KM1, Wellennutmuttern, DIN981, KM 10 KM10, KM 15 KM15, KM 16 KM16, Wälzlager-Nutmuttern, Nutmutter, KM 0 KM0, KM 7 KM7, Wälzlager-Muttern, Welzlager-Nutmuttern, locknut, KM 5 KM5, KM 9 KM9, Wellenmuttern, KM 13 KM13, KM 11 KM11, Nutmutern, KM 19 KM19, KM 14 KM14, Nutenmuttern, safety nut, Nuttenmuttern, Wälzlagermuttern, Hakenmuttern, KM 12 KM12, KM 20 KM20, KM 17 KM17, Wällenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65346200
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.