| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65385600 Herst.-Nr.: 65385600 EAN/GTIN: 4067201151678 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45, wahlweise roh oder verzinkt. M6 bis M16 mit überschnittenem Gewinde, ab M20 mittig freigedreht. Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen gemäß DIN 1479 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert. * Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde Weitere Informationen: | | Ausführung: | verzinkt Ausführung | d1*: | M 6 mm | d2: | - mm | d3: | 4 mm | l: | 30 mm | s: | 10 mm | t: | 9,5 mm | Nachstellbarkeit: | 15 mm | Gewicht: | 14 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 1479, DIN-Teil, Spannschloesser, Spannmuttern, Spannschloßmutter, Spannschlossmuttern, hexagon turnbuckle, DIN1479, Doppelmuttern rechts / links, hexagon turnbuckles, Spannschlossmutter, DIN part |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 0,52* | € 1,05* | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,87* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|