Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388000 Spannschlossmutter DIN1479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388000
EAN/GTIN:
     4067201153580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschlossmutter din 1479 mädler

Werkstoff: Stahl C45, wahlweise roh oder verzinkt.

M6 bis M16 mit überschnittenem Gewinde, ab M20 mittig freigedreht. Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen gemäß DIN 1479 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.

* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (1.0037)
Oberfläche:
Verzinkt
Gewindegröße [d1*]:
M 30 [mm]
[d2]:
32 [mm]
[d3]:
4 [mm]
Länge [l]:
125 [mm]
Schlüsselweite [s]:
46 [mm]
Mindesteinschraublänge [t]:
38 [mm]
Nachstellbarkeit:
53 [mm]
Gewicht:
1080 [g]
Weitere Suchbegriffe: din 1479, DIN-Teil, Spannschlossmuttern, Spannschloesser, Spannmuttern, DIN1479, Doppelmuttern rechts / links, DIN part, hexagon turnbuckles, Spannschloßmutter, Spannschlossmutter, hexagon turnbuckle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
101
1
€ 10,00*
ab € 9,71*
€ 21,23*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 17,25*
€ 38,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.