| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65388306 Herst.-Nr.: 65388306 EAN/GTIN: 4067201317814 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.
Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Haken. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde. Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M6 Gewinde | Lmin.≈: | 179 mm | Lmax.≈: | 254 mm | ds: | 9 mm | l1: | 110 mm | l2: | 87 mm | m1: | 12 mm | n: | 55 mm | Gewicht: | 85 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Haken, Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht, Doppelmuttern rechts / links DIN1480, Spannschloss Spannschloß H-H H/H H / H Haken/Ha, Spannschloesser Spannschloeßer H-H H/H H / H Ha, Spannschlösser Spannschlößer H-H H/H H / H Hake |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |