| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65388308 Herst.-Nr.: 65388308 EAN/GTIN: 4067201318132 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.
Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Haken. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde. Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M8 Gewinde | Lmin.≈: | 196 mm | Lmax.≈: | 266 mm | ds: | 10 mm | l1: | 110 mm | l2: | 98 mm | m1: | 15 mm | n: | 55 mm | Gewicht: | 150 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Doppelmuttern rechts / links DIN1480, Spannschloss Spannschloß H-H H/H H / H Haken/Ha, Spannschlösser Spannschlößer H-H H/H H / H Hake, Spannschloesser Spannschloeßer H-H H/H H / H Ha, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Haken, Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |