| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65388310 Herst.-Nr.: 65388310 EAN/GTIN: 4067201318149 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.
Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Haken. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde. Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M10 Gewinde | Lmin.≈: | 223 mm | Lmax.≈: | 306 mm | ds: | 13 mm | l1: | 125 mm | l2: | 110 mm | m1: | 18 mm | n: | 64 mm | Gewicht: | 275 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Spannschloesser Spannschloeßer H-H H/H H / H Ha, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Haken, Doppelmuttern rechts / links DIN1480, Spannschloss Spannschloß H-H H/H H / H Haken/Ha, Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht, Spannschlösser Spannschlößer H-H H/H H / H Hake |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |