| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65388312 Herst.-Nr.: 65388312 EAN/GTIN: 4067201318156 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.
Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Haken. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde. Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M12 Gewinde | Lmin.≈: | 260 mm | Lmax.≈: | 340 mm | ds: | 15 mm | l1: | 125 mm | l2: | 128 mm | m1: | 21 mm | n: | 72 mm | Gewicht: | 415 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Haken, Spannschlösser Spannschlößer H-H H/H H / H Hake, Doppelmuttern rechts / links DIN1480, Spannschloss Spannschloß H-H H/H H / H Haken/Ha, Spannschloesser Spannschloeßer H-H H/H H / H Ha, Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |