| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65388316 Herst.-Nr.: 65388316 EAN/GTIN: 4067201318163 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.
Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Haken. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde. Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M16 Gewinde | Lmin.≈: | 324 mm | Lmax.≈: | 430 mm | ds: | 19 mm | l1: | 170 mm | l2: | 160 mm | m1: | 27 mm | n: | 88 mm | Gewicht: | 920 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht, Spannschloesser Spannschloeßer H-H H/H H / H Ha, Spannschloss Spannschloß H-H H/H H / H Haken/Ha, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Haken, Doppelmuttern rechts / links DIN1480, Spannschlösser Spannschlößer H-H H/H H / H Hake |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |