| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65388320 Herst.-Nr.: 65388320 EAN/GTIN: 4067201318170 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.
Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Haken. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde. Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M20 Gewinde | Lmin.≈: | 395 mm | Lmax.≈: | 515 mm | ds: | 21 mm | l1: | 200 mm | l2: | 195 mm | m1: | 34 mm | n: | 108 mm | Gewicht: | 1865 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelmuttern rechts / links DIN1480, Spannschlösser Spannschlößer H-H H/H H / H Hake, Spannschloss Spannschloß H-H H/H H / H Haken/Ha, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Haken, Spannschloesser Spannschloeßer H-H H/H H / H Ha, Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |