Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388420 DIN 1480 M20 2 Blattschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388420
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388420
EAN/GTIN:
     4067201318569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
din 1480 bs m20
din 1480 bs

Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.

Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Blattschrauben. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde. Mit Kontermutter auf dem Rechtsgewinde. Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M20 Gewinde
Lmin.≈:
489 mm
Lmax.≈:
604 mm
d:
17 mm
l1:
200 mm
l2:
240 mm
l3≈:
98 mm
m1:
34 mm
n:
105 mm
o:
26 mm
p:
44 mm
t:
9 mm
Gewicht:
1840 g
Weitere Suchbegriffe: Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht, Turnbuckles DIN 1480 with two plan ends and hex, Tendeurs DIN 1480 avec deux extrémités d'avion, Tendeurs DIN 1480 avec 2 extrémités d'avion, Spannschlösser Spannschlößer B-B B/B B / B mit, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Blattsch, Turnbuckles DIN 1480 with 2 plane ends and hexa, Doppelmuttern rechts / links DIN1480, Spannschloesser Spannschloeßer B-B B/B B / B mi, Turnbuckles DIN 1480 with two plane ends and he, Tendeurs DIN 1480 avec vis à lame et écrou à dr, Turnbuckles DIN 1480 with two plain ends and he, Turnbuckles DIN 1480 with 2 plan ends and hexag, Turnbuckles DIN 1480 with 2 plain ends and hexa, Spannschloss Spannschloß B-B B/B B / B mit Blat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.