Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388639 Nutmutter DIN981 M110x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388639
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388639
EAN/GTIN:
     4067201332879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m 110x2
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 22 Typ
d1:
M110 x 2 mm
Ø d2:
145 mm
Ø d3min.:
133 mm
B:
19 mm
b:
12 mm
t:
5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
965 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m110, Nutmutern, DIN981, Nutmuter, verzinkt zinc plated, Wälzlager-Muttern, locknut, KM 18 KM18, KM 5 KM5, KM 20 KM20, KM 13 KM13, Welzlager-Nutmuttern, Nuttenmuttern, KM 0 KM0, safety nut, KM 2 KM2, Welzlagermuttern, KM 14 KM14, Wälzlager-Nutmuttern, KM 10 KM10, KM 12 KM12, KM 11 KM11, KM 16 KM16, KM 9 KM9, Sicherungsmuttern, KM 6 KM6, KM 8 KM8, Welzlager-Muttern, Wälzlager Nutmuttern, Wellennutmuttern, KM 17 KM17, Hakenmuttern, Nuttmuttern, KM 1 KM1, Nutmutter, KM 4 KM4, KM 15 KM15, KM 19 KM19, Wällenmuttern, KM 7 KM7, Nutenmuttern, Wälzlagermuttern, Wälzlagernutmuttern, Wellenmuttern, KM 3 KM3, Sicherungsmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.