| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65388644 Herst.-Nr.: 65388644 EAN/GTIN: 4067201105961 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | KM 5 Typ | d1: | M25 x 1,5 mm | Ø d2: | 38 mm | Ø d3min.: | 32 mm | B: | 7 mm | b: | 5 mm | t: | 2 mm | x: | 0,04 mm | Gewicht: | 25 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 981 m25, KM 19 KM19, KM 1 KM1, Nuttenmuttern, verzinkt zinc plated, KM 3 KM3, KM 15 KM15, Nutenmuttern, Nuttmuttern, Wellennutmuttern, Welzlager-Muttern, Wälzlager-Muttern, KM 6 KM6, Nutmutter, Wellenmuttern, KM 13 KM13, Sicherungsmuttern, KM 20 KM20, KM 7 KM7, Wällenmuttern, Sicherungsmutter, Hakenmuttern, Welzlagermuttern, Welzlager-Nutmuttern, KM 12 KM12, Wälzlager-Nutmuttern, KM 18 KM18, Wälzlagernutmuttern, KM 4 KM4, DIN981, safety nut, KM 5 KM5, KM 0 KM0, KM 9 KM9, locknut, KM 14 KM14, Wälzlager Nutmuttern, KM 16 KM16, KM 17 KM17, KM 10 KM10, Wälzlagermuttern, KM 8 KM8, KM 2 KM2, KM 11 KM11, Nutmuter, Nutmutern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |