Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388645 Nutmutter DIN981 M130x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388645
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388645
EAN/GTIN:
     4067201332916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m130x2
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 26 Typ
d1:
M130 x 2 mm
Ø d2:
165 mm
Ø d3min.:
149 mm
B:
21 mm
b:
12 mm
t:
5 mm
x:
0,06 mm
Gewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, Hakenmuttern, DIN981, Wälzlager-Muttern, KM 10 KM10, KM 13 KM13, Wälzlager Nutmuttern, KM 14 KM14, KM 19 KM19, Nutmutern, Nuttmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 12 KM12, Welzlagermuttern, Wellenmuttern, KM 2 KM2, Welzlager-Nutmuttern, safety nut, Nutmutter, KM 7 KM7, Sicherungsmutter, Wälzlagernutmuttern, KM 0 KM0, KM 18 KM18, KM 4 KM4, Nutenmuttern, Wälzlagermuttern, KM 20 KM20, KM 6 KM6, KM 8 KM8, Nutmuter, Welzlager-Muttern, locknut, Nuttenmuttern, Sicherungsmuttern, verzinkt zinc plated, KM 5 KM5, KM 9 KM9, KM 11 KM11, KM 15 KM15, KM 16 KM16, KM 17 KM17, KM 3 KM3, Wällenmuttern, Wellennutmuttern, KM 1 KM1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.