Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388651 Nutmutter DIN981 M155x3 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388651
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388651
EAN/GTIN:
     4067201332954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 mädler
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 31 Typ
d1:
M155 x 3 mm
Ø d2:
200 mm
Ø d3min.:
182 mm
B:
25 mm
b:
16 mm
t:
7 mm
x:
0,06 mm
Gewicht:
2300 g
Weitere Suchbegriffe: KM 5 KM5, Nuttmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 11 KM11, KM 18 KM18, Wälzlager Nutmuttern, KM 8 KM8, Welzlagermuttern, Sicherungsmutter, KM 10 KM10, DIN981, KM 1 KM1, Sicherungsmuttern, safety nut, Wälzlager-Muttern, Wälzlagermuttern, KM 17 KM17, KM 6 KM6, Hakenmuttern, KM 19 KM19, Nutmutter, KM 2 KM2, Welzlager-Nutmuttern, KM 12 KM12, Nuttenmuttern, Nutmuter, KM 13 KM13, Wellenmuttern, KM 4 KM4, KM 7 KM7, KM 16 KM16, verzinkt zinc plated, Wällenmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 0 KM0, KM 20 KM20, KM 15 KM15, Wellennutmuttern, Nutmutern, KM 3 KM3, Welzlager-Muttern, locknut, Nutenmuttern, KM 14 KM14, KM 9 KM9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.