| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65388671 Herst.-Nr.: 65388671 EAN/GTIN: 4067201106913 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | KM 12 Typ | d1: | M60 x 2 mm | Ø d2: | 80 mm | Ø d3min.: | 73 mm | B: | 11 mm | b: | 7 mm | t: | 3 mm | x: | 0,05 mm | Gewicht: | 174 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 981 m60, KM 9 KM9, Wälzlager-Muttern, Welzlager-Nutmuttern, locknut, Nuttmuttern, verzinkt zinc plated, KM 12 KM12, Nutenmuttern, KM 18 KM18, KM 3 KM3, Wellenmuttern, KM 5 KM5, KM 10 KM10, Sicherungsmutter, KM 1 KM1, KM 14 KM14, Nutmuter, Nuttenmuttern, KM 2 KM2, Sicherungsmuttern, DIN981, Hakenmuttern, Wällenmuttern, safety nut, Wälzlagermuttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 11 KM11, KM 6 KM6, KM 8 KM8, Welzlager-Muttern, Wälzlagernutmuttern, KM 13 KM13, KM 0 KM0, KM 20 KM20, Welzlagermuttern, KM 7 KM7, Wellennutmuttern, KM 16 KM16, KM 4 KM4, KM 19 KM19, Nutmutern, Nutmutter, KM 17 KM17, Wälzlager Nutmuttern, KM 15 KM15 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |