Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388685 Nutmutter DIN 981 M90x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388685
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388685
EAN/GTIN:
     4067201117711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Typ:
KM 18
Gewindegröße x Steigung [d1]:
M 90x2 [mm]
Außendurchmesser [Ø d2]:
120 [mm]
[Ø d3min.]:
108 [mm]
[h]:
16 [mm]
[b]:
10 [mm]
[t]:
4 [mm]
[Z]:
0,05 [mm]
Gewicht:
556 [g]
Weitere Suchbegriffe: KM 5 KM5, KM 18 KM18, Wälzlagermuttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 14 KM14, Nutmutern, Wälzlager-Muttern, KM 9 KM9, Wällenmuttern, Sicherungsmutter, Nutenmuttern, KM 15 KM15, KM 6 KM6, KM 11 KM11, KM 4 KM4, verzinkt zinc plated, Nutmutter, locknut, KM 1 KM1, Sicherungsmuttern, Wellenmuttern, Welzlager-Nutmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 10 KM10, KM 17 KM17, KM 19 KM19, DIN981, KM 12 KM12, Nuttmuttern, Welzlager-Muttern, Wälzlager Nutmuttern, Welzlagermuttern, safety nut, KM 2 KM2, KM 0 KM0, Nuttenmuttern, Wellennutmuttern, KM 20 KM20, KM 8 KM8, KM 13 KM13, KM 3 KM3, KM 7 KM7, KM 16 KM16, Hakenmuttern, Nutmuter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65368500
ab € 5,12*
Sonstiges
Mädler
65399685
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.