Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65390800 Spannschlossmutter DIN1478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65390800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65390800
EAN/GTIN:
     4067201155577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)


Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.



Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen
gemäß DIN 1478 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.


* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde
Weitere Informationen:
d1*:
M8 mm
d2:
17,2 mm
d3:
12 mm
d4:
8 mm
d5:
4 mm
l1:
110 mm
t:
12 mm
Nachstellbarkeit:
85 Nachstellbarkeit
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Spannmuttern, Doppelmuttern rechts / links, DIN 1478, Spannschlossmutter, DIN1478, turnbuckle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
316
1
€ 10,00*
ab € 2,39*
€ 5,17*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 7,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.