Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65391200 Spannschlossmutter DIN1478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65391200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65391200
EAN/GTIN:
     4067201162490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)


Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.



Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen
gemäß DIN 1478 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.


* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde
Weitere Informationen:
d1*:
M12 mm
d2:
25,0 mm
d3:
18 mm
d4:
10 mm
d5:
4 mm
l1:
125 mm
t:
17 mm
Nachstellbarkeit:
90 Nachstellbarkeit
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: turnbuckle, Spannschlossmutter, Spannmuttern, DIN 1478, DIN1478, Doppelmuttern rechts / links
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
276
1
€ 10,00*
ab € 4,39*
€ 6,66*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 9,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.