Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65392000 Spannschlossmutter DIN1478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65392000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65392000
EAN/GTIN:
     4067201165118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)


Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.



Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen
gemäß DIN 1478 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.


* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde
Weitere Informationen:
d1*:
M20 mm
d2:
33,7 mm
d3:
27 mm
d4:
12 mm
d5:
4 mm
l1:
200 mm
t:
26 mm
Nachstellbarkeit:
140 Nachstellbarkeit
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: Spannschlossmutter, Doppelmuttern rechts / links, DIN1478, Spannmuttern, turnbuckle, DIN 1478
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
120
1
€ 10,00*
ab € 7,25*
€ 15,89*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 21,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.