Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65392400 Spannschlossmutter DIN1478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65392400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65392400
EAN/GTIN:
     4067201165125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)


Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.



Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen
gemäß DIN 1478 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.


* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde
Weitere Informationen:
d1*:
M24 mm
d2:
42,4 mm
d3:
32 mm
d4:
12 mm
d5:
4 mm
l1:
255 mm
t:
31 mm
Nachstellbarkeit:
180 Nachstellbarkeit
Gewicht:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: DIN1478, turnbuckle, Spannschlossmutter, Spannmuttern, Doppelmuttern rechts / links, DIN 1478
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
113
1
€ 10,00*
ab € 10,83*
€ 23,63*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 32,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.