Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65398544 Nutmutter KMK-R M25 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65398544
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65398544
EAN/GTIN:
     4067201244974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter

Werkstoff: Mutterkörper aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmstück, das mit dem Gewindeprofil versehen ist und somit keine Beschädigung verursacht. Das Klemmstück wird mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichert die Mutter somit gegen Verdrehung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
KMK 5
Gewindegröße x Steigung [d1]:
M 25x1,5 [mm]
[d2]:
38 [mm]
[d3]:
34 [mm]
[B]:
9 [mm]
[b]:
5 [mm]
[t]:
2 [mm]
[S]:
M 5 [mm]
[T]:
10 [mm]
max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube [TAS]:
2 [Nm]
Rundlauf axial [x]:
0,02 [mm]
zul. Axialkraft:
31,5 [kN]
Gewicht:
30 [g]
Weitere Suchbegriffe: KMK lock nut locknut Nutenmutter Edelstahl ros
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.