| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65399156 Herst.-Nr.: 65399156 EAN/GTIN: 4067201265108 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl V2A oder V4A.
Standard-Unterlegscheiben in rostfrei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | V2A (A2) Werkstoff | für Gewinde: | M6 für Gewinde | d1: | 6,4 mm | d2: | 12 mm | s: | 1,6 mm | Gewicht: | 1,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Edelstahlschraube DIN 653, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a06,4x12,0x1,6 a2, din 125, din 125 form a, Unterlagscheiben, rostfrei, DIN125, stainless, Beilagscheiben Beilagscheien Unterlegscheien U-, Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |