| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65399266 Herst.-Nr.: 65399266 EAN/GTIN: 4067201264460 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl V2A oder V4A.
Standard-Unterlegscheiben in rostfrei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | V4A (A4) Werkstoff | für Gewinde: | M16 für Gewinde | d1: | 17 mm | d2: | 30 mm | s: | 3,0 mm | Gewicht: | 11,3 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Edelstahlschraube DIN 653, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, iso 7089 17x30x3 a4, din 125 a17, din 125, rostfrei, DIN125, Beilagscheiben Beilagscheien Unterlegscheien U-, Edelstahl, stainless, Unterlagscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |