Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399501 Nutmutter DIN 70852 M10x1 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399501
EAN/GTIN:
     4067201302483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
Edelstahlmutter DIN 70852
Edelstahlschraube DIN 653

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
d1:
M10 x 1 mm
d2h12:
20 mm
d3:
16 mm
Bh11:
5 mm
b:
4,5 mm
tmin.:
1,8 mm
x:
0,04 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.