Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399507 Nutmutter DIN 70852 M22x1,5 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399507
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399507
EAN/GTIN:
     4067201302544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
Edelstahlmutter DIN 70852
Edelstahlschraube DIN 653

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
d1:
M22 x 1,5 mm
d2h12:
36 mm
d3:
30 mm
Bh11:
7 mm
b:
6,5 mm
tmin.:
2,8 mm
x:
0,04 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: din 70852
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.