| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65399544 Herst.-Nr.: 65399544 EAN/GTIN: 4067201194835 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich. Weitere Informationen: | | Typ: | MB 5 Typ | passend zu: | KM 5 passend<BR/> zu | Ø d1: | 25 mm | Ø d2: | 42 mm | Ø d3: | 32 mm | e: | 5 mm | f: | 23,0 mm | b 1: | 5 mm | s: | 1,25 mm | Gewicht: | 6 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 5406, DIN 5406 DIN5406 MB 19, DIN 5406 DIN5406 MB 7, DIN 5406 DIN5406 MB 14, stainless, DIN 5406 DIN5406 MB 3, DIN 5406 DIN5406 MB 12, DIN 5406 DIN5406 MB 1, DIN 5406 DIN5406 MB 9, lockwasher Sicherungsblech 981, DIN 5406 DIN5406 MB 15, DIN 5406 DIN5406 MB 10, Sicherungscheiben, DIN 5406 DIN5406 MB 16, DIN 5406 DIN5406 MB 8, DIN 5406 DIN5406 MB 6, DIN 5406 DIN5406 MB 5, DIN 5406 DIN5406 MB 2, DIN 5406 DIN5406 MB 20, DIN 5406 DIN5406 MB 17, Edelstahl, DIN 5406 DIN5406 MB 13, DIN 5406 DIN5406 MB 0, rostfrei, Sicherungsscheiben, DIN 5406 DIN5406 MB 18, DIN 5406 DIN5406 MB 11, lock washer, DIN 5406 DIN5406 MB 4 |
| | |
| |