Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399668 Nutmutter DIN981 M55x2 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399668
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399668
EAN/GTIN:
     4067201195559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Edelstahlmutter DIN 981
Edelstahlschraube DIN 653


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 11 Typ
d1:
M55 x 2 mm
Ø d2:
75 mm
Ø d3min.:
67 mm
B:
11 mm
b:
7 mm
t:
3 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
158 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m55x2, din 981, din 981 m55, Welzlager-Nutmuttern, KM 4 KM4, KM 18 KM18, Nutmuter, Edelstahl stainless steel inox KM 3, KM 1 KM1, KM 12 KM12, KM 19 KM19, KM 8 KM8, locknut, Wellenmuttern, KM 14 KM14, Wälzlager-Muttern, Wälzlager-Nutmuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 7, Wälzlagernutmuttern, KM 9 KM9, Wälzlager Nutmuttern, Wälzlagermuttern, KM 10 KM10, KM 2 KM2, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, KM 15 KM15, Nutenmuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 9, Nutmutter, rostfrei, Edelstahl stainless steel inox KM 0, Hakenmuttern, Wellennutmuttern, KM 5 KM5, Nuttmuttern, Welzlager-Muttern, KM 6 KM6, Edelstahl stainless steel inox KM 12, Edelstahl stainless steel inox KM 11, Edelstahl stainless steel inox KM 10, Edelstahl stainless steel inox KM 4, Edelstahl stainless steel inox KM 8, KM 20 KM20, Edelstahl stainless steel inox KM 20, DIN981, Welzlagermuttern, KM 0 KM0, KM 17 KM17, KM 3 KM3, Nuttenmuttern, Wällenmuttern, KM 13 KM13, Edelstahl stainless steel inox KM 17, Edelstahl stainless steel inox KM 2, KM 11 KM11, Edelstahl stainless steel inox KM 18, Edelstahl stainless steel inox KM 1, Edelstahl stainless steel inox KM 19, Edelstahl stainless steel inox KM 6, KM 16 KM16, Edelstahl stainless steel inox KM 16, Edelstahl stainless steel inox KM 5, stainless, safety nut, Nutmutern, Edelstahl stainless steel inox KM 13, Edelstahl stainless steel inox KM 14, KM 7 KM7, Sicherungsmuttern, Edelstahl, Edelstahl stainless steel inox KM 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65399468
ab € 123,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.