| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65399673 Herst.-Nr.: 65399673 EAN/GTIN: 4067201200093 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | KM 13 Typ | d1: | M65 x 2 mm | Ø d2: | 85 mm | Ø d3min.: | 79 mm | B: | 12 mm | b: | 7 mm | t: | 3 mm | x: | 0,05 mm | Gewicht: | 203 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 981 m65x2, din 981, din 981 m65, Wälzlagermuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 14, Edelstahl stainless steel inox KM 1, KM 5 KM5, rostfrei, KM 4 KM4, Wellenmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 12 KM12, Sicherungsmuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 13, KM 8 KM8, Edelstahl stainless steel inox KM 17, Edelstahl stainless steel inox KM 19, stainless, Edelstahl stainless steel inox KM 9, Welzlagermuttern, KM 15 KM15, Edelstahl stainless steel inox KM 8, Edelstahl stainless steel inox KM 0, Hakenmuttern, KM 7 KM7, Edelstahl stainless steel inox KM 3, KM 0 KM0, KM 19 KM19, KM 3 KM3, Welzlager-Muttern, KM 9 KM9, Edelstahl stainless steel inox KM 12, Wällenmuttern, Welzlager-Nutmuttern, KM 16 KM16, KM 1 KM1, KM 17 KM17, Nutmutter, Edelstahl stainless steel inox KM 15, KM 2 KM2, Nutmutern, Edelstahl stainless steel inox KM 18, Wellennutmuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 10, Edelstahl stainless steel inox KM 11, Edelstahl stainless steel inox KM 7, Wälzlager-Muttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 13 KM13, Edelstahl stainless steel inox KM 4, Nutenmuttern, KM 11 KM11, Edelstahl stainless steel inox KM 16, KM 6 KM6, Nuttenmuttern, KM 18 KM18, locknut, Nuttmuttern, safety nut, Edelstahl stainless steel inox KM 20, Wälzlager Nutmuttern, Edelstahl stainless steel inox KM 6, KM 20 KM20, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Edelstahl, Edelstahl stainless steel inox KM 5, KM 14 KM14, KM 10 KM10, DIN981, Edelstahl stainless steel inox KM 2, Nutmuter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |