Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399755 Rändelhohlmutter M5 Buchse Nirosta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399755
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399755
EAN/GTIN:
     4067201160274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm

Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindebuchse Edelstahl 1.4305 (V2A).

Weitere Informationen:
d1:
M 5 mm
d2:
9 mm
d3:
12 mm
d4:
19 mm
h:
14 mm
k:
8 mm
I:
9 mm
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: knurled nut, 420, Rändelhohlmutter, knurled nuts, GN420, Rändelhohlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.