Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65410600 Druckstück DIN 6311 Durchmesser 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65410600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65410600
EAN/GTIN:
     4067201141662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke


Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe
im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN
6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen
gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).

Weitere Informationen:
für Gewindestifte Druckzapfen:
M6 DIN6332 für Gewindestifte <b
d1:
12 mm
d2H12:
4,6 mm
d4:
10 mm
h1:
7 mm
h2:
2,5 mm
t1:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, DIN6311, thrust pads, DIN 9045, DIN part, DIN9045, Druckspindeln, Sprengring, snap ring, Druckteller, Druckstück, DIN-Teil, thrust pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.