Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65423307 Fl. Rändelschraube M3 x 10 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65423307
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65423307
EAN/GTIN:
     4067201217381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653

Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert.
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Aus einem Stück gefertigt, mit Gewinde bis zum Kopf (DIN-Bezeichnung A).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (5.8)
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [d1]:
M 3 [mm]
Gewindelänge [l]:
10 [mm]
[d2]:
12 [mm]
[k]:
2,5 [mm]
Gewicht:
2,5 [g]
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), rändelschraube din 653 m3, din 653, Rändelschraube DIN653 653 knurled screw black f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65423407
ab € 1,68*
Sonstiges
Mädler
65423507
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.