| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65430508 Herst.-Nr.: 65430508 EAN/GTIN: 4067201294931 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl. Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Edelstahl, gehärtet.
Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig. Die Kugelrolle wird in die Aufnahmebohrung mit Toleranz H7 eingedrückt und ist durch die Rändelung selbsthaltend. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. pv-Wert max. 0,34 Nm/mm², x m/sec. Temperaturbereich -50°C bis +90°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe Ø dw: | 8,5 mm | Tragzahlbei 0,5m/sec.: | 38,64 N | Tragzahlbei 1,5m/sec.: | 12,88 N | D: | 12,6 mm | D1: | 17 mm | H: | 12,4 mm | h1: | 4,5 mm | h2: | 1,8 mm | hR: | 4,2 mm | Gewicht: | 8 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |